Gabinete Electrónico para Almacenamiento - 36 x 18 x 72", Negro, 91 x 46 x 183 cm

Proteja herramientas eléctricas, básculas digitales y baterías valiosas.
  • Permita, evite y controle el acceso con seguridad digital, sin llave.
  • Teclado de botones con llave de anulación. Código reconfigurable.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 2".
  • Fabricados en acero calibre pesado con seguros en 2 lugares.
  • Requiere 4 baterías AA, incluidas.
  • Plataformas con Ruedas para Gabinetes opcionales le dan a los gabinetes movilidad para facilitar la limpieza.

    Gabinete Electrónico para Almacenamiento

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAPACIDAD
DE REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-6312BL Electrónico 36 x 18 x 72" 5 150 120 $15,532 $14,982  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,017.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Interiores: 36 x 17 1/4 x 67"
  • Repisas:
    • Utilizables: 35 1/2 x 16"
    • Espacio Mínimo desde la Repisa Más Alta hasta la Parte Superior del Gabinete: 13"
GROSOR:
  • Repisas y Parte Inferior: calibre 20
  • Parte Superior, Cabecera y Umbral: calibre 22
  • Puertas, Laterales y Parte Trasera: Calibre 24
CAPACIDAD:
  • Repisa Inferior Fija: 150 lbs.
  • Toda la Unidad: 850 lbs.
CARACTERÍSTICAS:
  • Repisas: Cuatro ajustables
  • La unidad puede tener dos códigos de combinación. (Administrador y Personal)
  • Bloqueo Electrónico: Se puede ver la fecha y la hora de las entradas al gabinete.
  • El sonido del teclado no se puede silenciar.
INCLUYE:
  • Patas de nivelación
EMPAQUE:
  • Las llaves de anulación se envían en el compartimento de la batería en el lado interno de la puerta.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 183 cm36 x 18 x 72"
CAPACIDAD DE REPISA68 kg150 lbs.
PESO54 kg120 lbs.
PARTES:
  • H-1105-11 Set de Barras de Seguridad para Gabinetes Industriales de Almacenamiento
  • H-1105-15 Guías de Barra de Seguridad para Gabinete de Almacenamiento
  • H-1105ADD-BL Repisa Adicional para Gabinetes - 36 x 18", Negra
  • H-1106-16 Perno de la Bisagra para Gabinetes de Almacenamiento
  • H-1224-19 Paquete de Tornillería para Lockers Industriales Uline
  • H-6314-LOCK Cerradura Electrónica de Gabinetes Electrónicos para Almacenamiento
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/13/2026 11:58:34 PM; USWEB33