Paneles Ranurados Verticales - 8 x 4', Melamina Blanca

Diseñe un exhibidor del piso al techo para zapatos, ropa y mercancía.
  • Recomendados para espacios de pared angostas, extremos de pasillos, columnas y stands en exposiciones comerciales.
  • Paneles resistentes AnchorTM Core de 8 x 4' y 3/4" de grosor con acabado de melamina blanca.
  • 31 canales por tabla con separación de 3" desde el centro.
  • Accesorios e Insertos de Aluminio para Panel Ranurado se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DEL PANEL
ALTO x ANCHO
PANELES/
PAQ.
LBS./
PAQ.
PRECIO POR PAQUETE (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-6351 Melamina Blanca 8 x 4' 2 170 $8,448 $8,316 $8,184 paquete(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,799.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
CAPACIDAD:
  • Aprox.:
    • Sin Insertos de Aluminio: 35 lbs por canal
    • Con Insertos de Aluminio: 75 lbs por canal
  • El peso debe ser distribuido en forma pareja.
APARIENCIA: 
  • Acabado mate
USO:
  • Aclimate paneles a temperatura ambiente por 48 horas antes de la instalación.
  • Insertos de Aluminio (se venden por separado): 
    • Se requieren dos paquetes de of H-5064 o H-10992 por panel. 
    • Instale antes que el panel de montaje.
    • Aumenta 2.5 veces la fuerza de agarre si los tornillos para instalación atraviesan el inserto y la lámina ranurada.
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • No incluida
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DEL PANEL (ALTO X ANCHO)244 x 122 cm8 x 4'
PESO/PAQUETE77 kg170 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:54:54 PM; USWEB29