Despachador de Piso para Toallitas de Gimnasio

Despachador elegante de piso utilizado en gimnasios y estudios de yoga para proporcionar toallitas desinfectantes.
  • Hecho de acero inoxidable con bote de basura integrado para desechar las toallitas de forma práctica.
  • Puerta posterior para vaciar fácilmente.
  • Incluye cubeta despachadora vacía y revestimiento de metal.
  • Use con Toallitas Antibacteriales para Gimnasio, se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ALTO x ANCHO x PROF.
CANT./
CAJA
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-6368 Despachador de Piso 361313" 1 $8,470 $8,030  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,825.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 35 1/2 x 13 x 13 3/8" (Alto x Ancho x Profundidad)
  • Apertura de la Tapa (Diámetro): 2 3/4"
  • Compartimento para Toallitas: 10 1/8 x 12" (H x D)
    • Bote de Despachador:
      • Interiores: 9 1/2 x 8 1/2" (Alto x Profundidad)
      • Exteriores:: 10 x 10 3/4" (Alto x Profundidad)
  • Abertura para Desechos: 5 1/2 x 8 1/2" (Alto x Ancho)
  • Bolsa para Bote de Metal: 16 7/16 x 11" (H x D)
COMPATIBILIDAD:
  • Para usar con bolsas para basura de 8-13 gal.
CARACTERÍSTICAS:
  • Puerta con bisagra y traba
NO INCLUYE:
  • Toallitas
USO:
  • Si se usa con S-17366 Toallitas para Gimnasio
    • Saque el rollo de la bolsa y colóquelo en un bote reutilizable.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ALTO x ANCHO x PROF.86 x 33 x 33 cm36 x 13 x 13
PARTES:
  • H-6368-PAIL Cubeta para Despachador de Piso para Toallitas de Gimnasio
  • H-6368-PLID Tapa para Cubeta de Despachador de Piso para Toallitas de Gimnasio
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/19/2026 09:33:09 AM; USWEB31