Unidad Combinada de Caja de Acero con Compartimentos

Cajones portátiles se pueden llevar fácilmente al lugar de trabajo. Almacene de manera ordenada cuando termine de usarlos.
  • Gabinete exterior de acero soldado con cajones deslizantes increíblemente suaves.
  • Cajas de acero soldadas. Bandejas de plástico rígido con compartimentos.
  • Dos cajas con divisores removibles para almacenamiento personalizado.
  • Base Elevada de 8" opcional disponible.
MODELO
NO.
DIMS. TOTALES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
DIVISIONES
CAJAS
INCLUIDAS
PESOS
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6397 211315" 4 (2) H-6398, (1) H-6399
y (1) H-6400
55 $8,316 $8,052  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,646.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Profundidad Total con Asa (Real): 12 3/8"
MATERIAL:
  • Acero Pulvirrevestido:
    • Gabinete Exterior: calibre 23
    • Caja con Compartimentos: calibre 25
  • Divisores/Bandejas: Polipropileno
CARACTERÍSTICAS:
  • Las cajas con compartimentos tienen un pestillo de seguridad.
  • Separadores:
    • Para H-6398 Cajas con Compartimentos únicamente.
    • Número Incluido con Cada Caja: 9
    • Cant. Total de Ranuras para Divisores: 36
CAPACIDAD:
  • Cada Caja con Compartimentos: 75 lbs
  • Toda la Unidad: 300 lbs.
  • Altura Estibable: Máximo 3 gabinetes
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. TOTALES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO53.3 x 33 x 38.1 cm21 x 13 x 15"
PESO25 kg55 lbs.
PARTES:
  • H-6635 Divisores de Plástico para Cajas de Acero con Compartimentos
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:27:10 PM; USWEB12