FatMax® Caballete de Trabajo

STANLEY®

Arme una superficie de trabajo provisional para empacar, pintar o cortar.
  • Patas de metal con altura ajustable.
  • Se dobla a 2" de ancho para almacenarse.
  • Patas de caucho para agarre en superficies mojadas.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-6407 Caballete de Trabajo 271932-39" 1,250 lbs. 11 $2,156 $2,068  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,500.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ancho Abierto:
    • Alto de 32": 15 3/8"
    • Alto de 39 5/8": 19"
  • Repisa (Utilizables): 16 1/4 x 7 1/2" (Largo x Ancho)
  • Plegado (Reales): 26 7/8 x 2 1/8 x 31 7/8 - 39 5/8" (Largo x Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Polipropileno/Acero
CARACTERÍSTICAS:
  • Superficie de trabajo con encastre en V.
CAPACIDAD:
  • Por par: 2,500 lb
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)69 x 48 x 81 - 99 cm27 x 19 x 32 - 39"
CAPACIDAD DE CARGA567 kg1,250 lbs.
PESO5 kg11 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:20:47 PM; USWEB12