Plano® Maletín para Pistola - Pistola

Proteja y transporte armas cortas y escopetas.
  • Fabricados para resistir el maltrato de las aerolíneas.
  • Herméticos, antipolvo y resistentes a impactos.
  • Válvula manual de despresurización.
  • Hechos de resina 100% reciclada.
  • Espuma acojinada Quite y Empaque premarcada para un ajuste perfecto y personalizado.
1 AÑO(S) DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
USO
SUGERIDO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6455 17 x 12 x 7" 18 x 14 x 8" Pistola, Arma Corta 9 $2,200 $2,112  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,552.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales:
    • Interiores: 17 x 12 x 7 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
    • Exteriores: 18 3/8 x 14 1/4 x 8" (Largo x Ancho x Alto)
  • Interior Desmontable: 15 x 10"
NÚMERO DE MODELO:
  • Plano: 108021
CARACTERÍSTICAS:
  • Trabas integradas en los pestillos.
  • (2) Llaves
    • Se envían dentro de la caja, por encima o por debajo de la espuma.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Dimensiones Interiores Largo x Ancho x Alto43 x 30 x 18 cm17 x 12 x 7"
Dimensiones Exteriores Largo x Ancho x Alto46 x 36 x 20 cm18 x 14 x 8"
Peso4 kg9 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/10/2021 05:43:40 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000