Pelican 1400 Maletín para Equipo

Los maletines más resistentes del mundo, avalados por personal militar y policiaco.
  • Resistentes a los impactos, golpes y vibración.
  • Los seguros protegen sus objetos de valor.
  • Herméticos con un anillo tórico de neopreno.
  • Válvula de depuración automática se ajusta para cambios de presión.
  • Espuma acojinada Pick N Pluck™ premarcada para un ajuste perfecto y personalizado.
GARANTÍA DE POR VIDA
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
MODELO
PELICAN
USO
SUGERIDO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-6457 12 x 9 x 5" 13 x 12 x 6" 1400 Small Electronics and Parts 5 $2,980 $2,760  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,456.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales:
    • Interiores: 11.81 x 8.87 x 5.18" (Largo x Ancho x Alto)
    • Exterior: 13.37 x 11.62 x 6" (Largo x Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Maletín: Polipropileno
  • Espuma: Poliuretano de 1.3 lbs
  • Seguro: ABS
  • Anillo Tórico: Polímero
  • Pasadores: Acero inoxidable
TEMPERATURA:
  • Mínima: -40 ° a 210 °F
CAPACIDAD:
  • Volumen Interno: 0.31 pies cúb.
PESO:
  • Peso con Espuma: 4.41 lbs
  • Peso sin Espuma: 3.97 lbs.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Largo x Ancho x Alto Interior30 x 23 x 13 cm12 x 9 x 5"
Largo x Ancho x Alto Exterior33 x 30 x 15 cm13 x 12 x 6"
Peso2 kg5 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
02/17/2020 03:26:34 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1