Pelican 1500 Maletín para Equipo

Los maletines más resistentes del mundo, avalados por personal militar y policiaco.
  • Resistentes a los impactos, golpes y vibración.
  • Los seguros protegen sus objetos de valor.
  • Herméticos con un anillo tórico de neopreno.
  • Válvula de depuración automática se ajusta para cambios de presión.
  • Espuma acojinada Pick N Pluck™ premarcada para un ajuste perfecto y personalizado.
GARANTÍA DE POR VIDA
MODELO
NO.
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
MODELO
PELICAN
USO
SUGERIDO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-6458 17 x 11 x 6" 19 x 14 x 7" 1500 Cámaras
y Lentes
7 $4,300 $3,960  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,988.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales:
    • Interiores: 16.75 x 11.18 x 6.12" (Largo x Ancho x Alto)
    • Exteriores: 18.5 x 14.06 x 6.93" (Largo x Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Maletín: Polipropileno
  • Espuma: Poliuretano de 1.3 lbs
  • Seguro: ABS
  • Anillo Tórico: Polímero
  • Pasadores: Acero inoxidable
TEMPERATURA:
  • Mínima: -40 ° a 210 °F
CAPACIDAD:
  • Volumen Interno: 0.66 pies cúb.
PESO:
  • Peso con Espuma: 7.94 lbs
  • Peso sin Espuma: 6.39 lbs.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Largo x Ancho x Alto Interior43 x 41 x 15 cm17 x 16 x 6"
Largo x Ancho x Alto Exterior48 x 36 x 18 cm19 x 14 x 7"
Peso3 kg7 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
02/17/2020 04:52:49 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1