Cobertizo para Control de Derrames de 2 Tambos

Almacenamiento para tambos en exteriores que protege contra las inclemencias del tiempo y derrames costosos.
  • Fabricado en polietileno resistente soporta químicos y corrosión.
  • Apto hasta para dos tambos de 55 galones con bombas y embudos integrados.
  • Puertas enrollables ahorran espacio y brindan acceso frontal y posterior.
  • Rejillas removibles, antideslizantes y fáciles de limpiar.
  • Incluye desagüe para vaciar derrames.
  • Se puede cerrar con candado.
  • Rampa de Trabajo opcional se vende por separado.
Cumple con EPA 40 CFR 264.175 para la contención secundaria
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAP. DE CARGA
(LBS.)
CAP. DEL
COLECTOR
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-6503 Cobertizo para 2 Tambos 60 x 37 x 73" 2,000 58 Gal. 210 $32,978 $31,658  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $38,254.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Interiores: 51 x 30 x 52" (Largo x Ancho x Alto)
  • Abertura de Horquilla: 8 1/2 x 3 3/4" (Ancho x Alto)
  • Distancia entre perforaciones: 6 7/8"
  • Tapón de Drenaje: 3/4"
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
COMPATIBILIDAD:
  • Candados de Acero: 
    • H-4475 con Llaves iguales
    • H-4476 con Llaves diferentes
USO:
  • Los dos lados no se pueden abrir al mismo tiempo.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con las regulaciones SPCC y NPDES.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO152 x 94 x 185 cm60 x 37 x 73"
CAPACIDAD DE CARGA907 kg2,000 lbs.
CAPACIDAD DEL COLECTOR219 L58 gal.
PESO95 kg210 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
10/24/2020 11:33:55 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1