Calentador Eléctrico - 7,500 Watts

Calientan una cochera o almacén. Requieren instalación eléctrica. Funcionamiento seguro.
  • Requiere cableado para operar.
  • Rango del termostato: 7-57°C (45-135°F).
  • Apagado automático si se sobrecalienta.
  • Rejillas ajustables y en ángulo para el flujo de aire.
Listado por UL/C-UL
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
ÁREA A
CALENTAR
USO
RECOMENDADO
VOLTIOS BTU AMPERIOS WATTS PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6518 151313" 750 pies cuad. Cochera para 3 Autos 240 25,598 31.3 7,500 27 $19,008 $18,348  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $22,049.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 14 1/2 x 13 x 12 7/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
MATERIAL:
  • Acabado de pintura epóxica
CARACTERÍSTICAS:
  • Motor cerrado.
  • Configuración de una velocidad de ventilación con termostato variable.
  • Cableado de fábrica para generar una máxima salida de calor.
    • Si se requiere menos salida de calor, se pueden cambiar los cables en el tablero de terminales de cambio de potencia eléctrica, tal y como se muestra en las instrucciones.
USO:
  • Altura de Instalación Recomendada: 8 - 9'
  • Se debe instalar al sistema eléctrico. 208/240 V
    • Cuando opera a 208 V, la salida de calor se reduce en un 25%.
  • El tiempo de calentamiento puede variar según la aplicación y la temperatura en el exterior.
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • Incluye:
    • (2) Tornillos de cabeza hexagonal de 3/8"
    • (2) Rondanas de 3/8"
ESPECIFICACIONES:
  • 31.3 amperes
  • Tiraje de Calor: 18'
  • Volumen de Aire: 270 CFM
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO38 x 33 x 33 cm15 x 13 x 13"
ÁREA A CALENTAR70 M cuad.750 pies cuadrados
PESO12 kg27 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:29:56 PM; USWEB12