Unidad Complementaria para Rack Cantilever de Doble Lado, 52 x 82 x 96", 132 x 208 x 244 cm

Extienda su espacio de almacenamiento conectando racks adicionales.
  • Agregue a la unidad básica para crear un sistema de racks continuo.
  • Acero calibre 12.
  • Incluye poste con base, brazos, set de abrazaderas y tornillería para conectar.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
LARGO DEL
BRAZO
NO. DE
BRAZOS
CAP. DE BRAZO
(LBS.)
CAPACIDAD/
UNIDAD (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-6644-ADD 528296" 36" 8 430 11,400 290 $32,340 $31,680  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $37,514.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Ancho:
    • Columna: 3 1/8"
    • Base (Ensamblado): 7 7/8"
    • Distancia Entre Brazos: 45"
  • Profundidad:
    • Base con Reborde: 33"
    • Base sin Reborde: 36"
  • Alto:
    • Reborde del Brazo: 1 1/4"
    • Reborde de la Base: 3 1/4"
    • Base: 7 7/8"
    • Utilizable  desde la Base hasta el Primer Brazo: 6 3/4"
  • Diámetro del Orificio en la Columna: 15/16"
  • Diámetro de la Clavija: 7/8"
MATERIAL:
  • Acero calibre 12
CAPACIDAD:
  • La capacidad del brazo indicada en el gráfico es para cada brazo.
USO:
  • No se recomienda para uso en exteriores.
ACCESORIOS:
  • Accesorios de ensamble ubicados en una caja separada. Se requiere una caja de accesorios para cada base y columna.
  • El accesorio del soporte ya está colocado en los soportes.
PARTES:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO132 x 208 x 244 cm52 x 82 x 96"
LARGO DEL BRAZO91 cm36"
CAPACIDAD DEL BRAZO195 kg430 lbs.
CAPACIDAD/UNIDAD5,171 kg11,400 lbs.
PESO132 kg290 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:31:46 PM; USWEB12