Hidrolavadora Eléctrica de Uso Ligero

Realice trabajos de fin de semana en interiores y exteriores.
  • Eficiente motor eléctrico de transmisión directa de enfriamiento por ventilador.
  • Bomba triaxial. Pistones de aluminio.
  • Válvula de alivio protege la bomba del sobrecalentamiento.
  • Funcionamiento silencioso.
  • Agua fría. Funciona con manguera de jardín estándar.
  • Ruedan fácilmente en llantas de plástico integradas de 6”.
  • Manguera de Extensión de 25', Manguera de Jardín Comercial de 50' y Cepillo para Tallar se venden por separado.

    Equipada con:
    • Pistola de encendido/apagado automático
    • Boquilla giratoria
    • Despachador de espuma de jabón integrado
    • Dos lanzas - alto/bajo y turbo
    • GFCI integrado
    • Manguera de alta presión de 20'
    • Cable de 35'
LISTADO POR UL/C-UL, CERTIFICADO POR CSA.
MODELO
NO.
USOS PSI GAL./
MÍN.
HP AMPERIOS LARGO DE
MANGUERA
USO
HORAS/SEMANA
PESO
(LBS.)
PRECIO
C/U
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-6651 Botes, Cocheras 1,800 1.3 1.5 13 20' Hasta 10 32 ¡OFERTA POR EXCESO DE INVENTARIO!  $4,466
Precio Regular $4,950
 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,180.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

1 AÑO DE GARANTÍA
Envíos desde Uline EUA
TEMPERATURA:
  • Temperatura Máxima de Entrada de Agua: 50 °C (122 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Unidades de Limpieza: 2,340
  • Motor universal
CAPACIDAD:
  • Tanque de Detergente: 28 oz
ESPECIFICACIONES:
  • 120 Voltios
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
11/29/2020 06:52:41 AM; USWEB7 -0-0/0.0-1