Rack para Almacenamiento de Archivos - 42 x 15 x 84", 107 x 38 x 213 cm

Diseñados específicamente para Cajas de Archivos.
  • Ensamble sin pernos fácil y rápido. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2".
  • Incluyen 4 soportes de repisa y tablas de aglomerado de 5/8" lisas y sólidas.
  • Rack para Almacenamiento de 15" de Profundidad – Almacene una fila de cajas.
    Oferta Gratis
    GRATIS MAZO DE CAUCHO CON CUALQUIER ORDEN
    DE $4,400+ DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS.
    Use el código de ofertas SP230 al hacer su compra.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAP. DE
CAJAS
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-6689 421584" 24 1,500 108 $6,072 $5,808  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,043.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: Agregar 5/8" a las dimensiones de la tabla.
  • Postes: 2 1/16 x 2 1/16"
  • Alto de la Viga: 2 3/4"
MATERIAL:
  • Acero pulvirrevestido calibre 14
CAPACIDAD:
  • Total: No excede las 13,000 lbs
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • La Capacidad de Cajas que aparece en la tabla se basa en las Cajas para Archivos tamaño Carta/Legal de 15 x 12 x 10".
CONSTRUCCIÓN:
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
  • Postes Verticales: De una sola pieza
  • Soportes para Repisas: Corren horizontalmente entre las repisas delanteras y traseras para brindar soporte.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO107 x 38 x 213 cm42 x 15 x 84"
CAPACIDAD DE REPISA680 kg1,500 lbs.
PESO49 kg108 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:45:42 AM; USWEB29