Uline Estación Regadera/Lavaojos de Emergencia - Plástico

PRIMARIA

Enjuague rápidamente contaminantes de los ojos o el cuerpo.
  • Acero pulvirrevestido. Amarillo de seguridad para ver fácilmente.
  • Difusores dobles.
  • Cubiertas contra polvo abatibles.
  • Combinación de regadera y tazón lavaojos en uno.
  • Requiere plomería.
  • Recomendada para fábricas y almacenes.
  • Incluye: Señalamiento de emergencia y etiqueta de inspección.
Cumple con ANSI Z358.1-2014
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAZÓN CABEZAL DE
LA REGADERA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-6697 Regadera con Lavaojos Plástico Plástico 42 $14,278 $13,684  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $16,562.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Alto: 94 3/4"
  • Altura de la Parte Superior del Cabezal de Ducha Hasta el Suelo: 44"
  • Suministro de Agua/Salida: NPS (Rosca de Tubería Nacional) de 1 1/4"
MATERIAL:
  • Cabezal de Ducha/Tazón: Plástico ABS
  • Válvulas: latón resistente a la corrosión
  • Tubos: Acero Galvanizado
CARACTERÍSTICAS:
  • Índice del Flujo:
    • Cabezal de Ducha: 20 galones por minuto
    • Lavaojos: 3 galones por minuto
  • Presión del Agua en Funcionamiento: 0.2 - 0.8 MPA (Megapascales)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PESO19 kg42 lbs.
PARTES:
  • H-6697-200Y Cubierta contra Polvo para Estación Regadera/Lavaojos
  • H-6697-P1005 Ensamble del Lavabo para Estación Regadera/Lavaojos de Emergencia
  • H-6697-P250 Difusores Dobles para Estación Regadera / Lavaojos de Emergencia
  • H-6697-P600 Válvula de Bola para Estación Regadera/Lavaojos de Emergencia Uline
  • H-6697-P850Q Manija de Empuje para Estación Regadera/Lavaojos
  • H-6697-SHEAD Cabezal de Regadera para Estación Regadera/Lavaojos
  • H-6697-VALVE Válvula de Bola del Lavabo Lavaojos
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:47:43 PM; USWEB29