Carrito con Plataforma Alfombrada para Paneles - 30 x 60"

Mueva cuadros, mesas o triplay con facilidad.
  • Superficie acojinada para cargar y descargar sin rayar la carga.
  • Espacio de 13" entre divisores.
  • Divisores removibles aptos para cualquier tamaño de carga.
  • Soportes de acero resistente sostienen cualquier carga.
  • Ruedas giratorias de poliuretano de 5".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE PLATAFORMA
ANCHO x LARGO
ALTURA DE
DIVISORES
CAPACIDAD
DE CARGA
TIPO DE
LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-6700 Alfombrada 30 x 60" 31" 1,000 lbs. Poliuretano de 5" 110 $11,374 $10,802  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,193.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Plataforma (Reales): 31 1/8 x 60 1/4"
  • Alto:
    • Total: 40"
    • Postes (Desde la Parte Superior de la Plataforma): 30 1/2"
    • Plataforma: 9 1/2"
  • Postes (Diámetro): 1 1/4"
CARACTERÍSTICAS:
  • Pulvirrevestido
USO:
  • No mover sobre umbrales o espacios grandes al estar cargado con mucho peso.
RUEDAS DE REPUESTO:
RUEDAS COMPATIBLES:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA ANCHO x LARGO76 x 152 cm30 x 60"
ALTURA VERTICAL79 cm31"
CAPACIDAD DE CARGA454 kg1,000 lbs.
TIPO DE LLANTA127 mm, PoliuretanoPoliuretano de 5"
PESO50 kg110 lbs.
PARTES:
  • H-3173RIGID Rueda de Poliuretano para Carritos para Paneles - Rígida, 5 x 1 1/4"
  • H-3173SWVL Rueda de Poliuretano para Carritos para Paneles - Giratoria, 5 x 1 1/4"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:11:05 PM; USWEB12