Unidad Complementaria para Estantería de Alambre con Dos Repisas - 72 x 30 x 34", Cromada, 183 x 76 x 86 cm

Extienda la estantería en un ángulo de 90°, de extremo a extremo o por la parte de atrás.
  • La Unidad Complementaria se conecta a la unidad básica existente con los Ganchos en S incluidos. Se ensambla en minutos. No requiere herramientas.
  • El alambre abierto maximiza la circulación del aire, reduce el polvo.
  • Certificada por NSF.
  • Incluye 2 repisas, 2 postes y 8 conectores de ganchos en S.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) PESO
(LBS.)
COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6762-34AC 723034" 650 $5,148 $5,016 69  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,971.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Acero carbonado cromado
DIMENSIONES:  
  • Exteriores:
    • El ancho que figura en la tabla está redondeado.
      • Resta 1/4" del ancho de la tabla para encontrar el ancho exterior real.
    • Profundidad: La misma que aparece en la tabla.
  • Área de Carga Utilizable (Por los Postes):
    • Ancho y Profundidad: Reste 2 3/4" de las medidas exteriores.
  • Postes (Construcción de Una Pieza): Diámetro de 1"
  • Grosor de la Repisa: 1 1/4"
    • Excepción: Las repisas de 36 x 12" y las de 48 x 12" tienen un grosor de 1 1/8".
TEMPERATURA:
  • -29° a 49 °C (-20° a 120 °F)
CAPACIDAD:  
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme.  
  • Total de la Unidad Básica: No excede las 4,800 lbs
  • Total de la Unidad Complementaria: No excede las 3,000 lbs
  • Total de la Unidad con Ruedas Opcionales: No excede las 1,000 lbs
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
  • Las Unidades Complementarias no son compatibles con la Estantería para Esquinas.
ESPECIFICACIONES:  
  • Resistente al óxido, no es anticorrosivo.
RUEDAS: (Se Venden Por Separado)
  • Dimensiones: 5 x 1 1/4"
  • Agregan 6 1/4" a la altura de la unidad.
  • Capacidad: 1,000 lbs por kit (250 lbs por rueda)
  • Certificación NSF (Fundación Nacional de Salubridad-EUA)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO183 x 76 x 86 cm72 x 30 x 34"
CAPACIDAD DE REPISA295 kg650 lbs.
PESO32 kg70 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1205WH-RIG Rueda para Estanterías de Alambre - Rígida, 5"
  • H-7569 Ruedas Neumáticas para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4
PARTES:
  • H-1205-CAPS Tapas para Postes de Estantería de Alambre
  • H-1205-FEET Patas de Repuesto para Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205-SPRT Soportes de Plástico para Repisas de Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205S Ganchos en S para Unidades de Estantería de Alambre - Cromados
  • H-1205WH-1 Rueda Giratoria para Unidades de Estantería de Alambre - 5"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:31:29 AM; USWEB29