Vigas Adicionales de Racks para Tarimas - 144", 366 cm

interlake

Agregue fácilmente niveles adicionales a sus racks para tarimas.
  • Ensamble sin pernos. Las vigas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 2".
  • Acero calibre 16. Las vigas soportan 5,000 lbs. por nivel.
  • Incluyen 2 vigas por nivel.

    Sin Pernos Ajuste Rápido
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ANCHO VIGAS/
NIVEL
ALTO DE
VIGA
CAP. DE VIGA
(LBS./PAR)
PESO
(LBS.)
PRECIO POR NIVEL (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4 8+
H-6804 Vigas Adicionales 144" 2 6" 5,000 94 $6,996 $6,864 $6,732 nivel(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,115.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Utilizables: 144 x 2 3/4 x 5 15/16" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Ancho Total de las Viga​​​​​​​s: Agregue 3" a las dimensiones que aparecen en la lista.​​​​​​​
  • Escaleras: 1 5/8" 
  • Borde: 1"
  • Ranurado a 1" de los centros del borde.
CARACTERÍSTICAS:
  • Funciona con verticales con diseño de lágrima.
  • Conexión con 5 Remaches
    • Se instala y se traba automáticamente en los postes.
CAPACIDAD:
  • Se deben usar al menos 2 niveles de viga por unidad de rack.
  • La capacidad de la barra indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
USO:
  • Los racks no son para aplicaciones sísmicas.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • 2012 RMI (Rack Manufacturers Institute)
    • 2011 AISI (American Iron and Steel Institute)
  • Las regulaciones de CSA, OSHA y ANSI varían; debe consultar las regulaciones locales.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO366 cm144"
ALTO DE LA VIGA SUPERIOR15 cm6"
CAPACIDAD DE LA BARRA SUPERIOR (PESO/PAR)2,268 kg5,000 lbs.
PESO43 kg94 lbs
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/19/2026 10:33:53 AM; USWEB29