Unidad Complementaria de Racks para Tarimas - 144 x 48 x 144", 366 x 122 x 366 cm

interlake

¡Maximice el espacio de almacén! Almacenamiento de gran capacidad para sus tarimas más pesadas.
  • Ensamble sin pernos. Las vigas se colocan a presión para conectarse a la unidad básica.
  • Armazón de acero soldado calibre 14. Vigas de acero calibre 16.
  • Apta para 3 tarimas estándar GMA de 48 x 40 en 1 nivel.
  • Incluyen 1 marco y 4 vigas.



    Racks para Tarimas
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
NIVELES
ALTO DE
VIGA
CAP. DE VIGA
(LBS./PAR)
PRECIO UNITARIO (MXN) PESO
(LBS.)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-6810-ADD 14448144" 2 6" 5,000 $19,008 $18,744 $18,480 257  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $22,049.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Ancho Exterior: Agregue 3" a las dimensiones que aparecen en la lista.​​​​​​​
  • Vertical:
    • Poste: 3 x 3" (Ancho x Profundidad)
    • Placa para Pata​​​​​​​: 3 x 4 1/2" (Ancho x Profundidad)
  • Vigas:
    • Utilizables: 144 x 2 3/4 x 5 15/16" (Ancho x Profundidad x Alto)
      • Ancho Total de las Viga​​​​​​​s: Agregue 3" a las dimensiones que aparecen en la lista.​​​​​​​
    • Escaleras: 1 5/8" 
    • Borde: 1"
    • Ranurado a 1" de los centros del borde.
CARACTERÍSTICAS:
  • Verticales: Diseño de lágrima
  • Vigas: Conexión con 5 Remaches
    • Se instala y se traba automáticamente en los postes.
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con los Esquineros de Protección para Racks de Acero H-3720, H-3721 y; H-4904.
  • Racks para Tarimas de 42" de Profundidad: Funciona con los Protectores para Extremos de Racks H-4905 y; H-4906.
  • Tamaños de Tarimas Comunes:
    • Las recomendaciones son para Racks para Tarimas de 42" y 48" de profundidad.
Ancho de Rack para TarimaCant./Tamaño de Tarima
96" (2) GMA Estándar de 48 x 40"
108"(2) Tarimas para Tambos de 48 x 48"
120"(1) GMA Estándar de 48 x 40" y (1) Tarima de 72" de Largo
O
(3) Tarimas de 36" de Ancho
144"(3) GMA Estándar de 48 x 40"
O
(2) GMA Estándar de 48 x 40" y (1) Tarima para Tambos de 48 x 48"
O
(1) GMA Estándar de 48 x 40" y (1) Tarima de 96" de Largo
O
(1) Tarima de 120" de Largo
CAPACIDAD:
  • Se deben usar al menos 2 niveles de viga por unidad de rack.
  • Todas las capacidades indicadas se basan en cargas distribuidas en forma pareja.
  • Capacidades del Poste:
Distancia Entre NivelesLBS de Cap.
< o Igual a 36"27,600
42"25,900
48"23,900
54"21,900
60"19,800
66"17,700
72"15,700
78"13,700
84"12,000
90"10,600
96"9,400
102"
8,400
108"
7,500
114"
6,800
120"
6,100
USO:
  • Las unidades no son estibables.
  • Los racks no son para aplicaciones sísmicas.
  • Recomendado para anclar la unidad al suelo adecuadamente.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • 2012 RMI (Rack Manufacturers Institute)
    • 2011 AISI (American Iron and Steel Institute)
  • Las regulaciones de CSA, OSHA y ANSI varían; debe consultar las regulaciones locales.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO366 x 122 x 366 cm144 x 48 x 144"
ALTO DE LA VIGA SUPERIOR15 cm6"
CAPACIDAD DE LA BARRA SUPERIOR (PESO/PAR)2,268 kg5,000 lbs.
PESO117 kg257 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/07/2026 04:10:17 AM; USWEB9