Estantería de Alambre de Acero Inoxidable para Pared - 36 x 18 x 34", 91 x 46 x 86 cm

Almacenamiento superior para restaurantes, laboratorios y cuartos limpios.
  • Resiste condiciones severas.
  • Diseño de alambre abierto reduce la acumulación del polvo.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 1".
  • Acero inoxidable tipo 304. Certificado por NSF.
  • Incluye tornillería de instalación.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CANT. DE
REPISAS
CAPACIDAD
DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6827 361834" 2 250 33 $12,276 $11,748  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $14,240.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Postes: 1" de diámetro
  • Profundidad Total: 21 1/4"
  • Grosor de la Repisa: 1 1/4"
TEMPERATURA:
  • -10° - 60°C (14° - 140°F)
COMPATIBILIDAD:
CAPACIDAD:
  • Total de la Unidad de Estantería: 250 lbs.
    • La capacidad total de la unidad de estantería se basa en una distribución pareja en todos los estantes.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 86 cm36 x 18 x 34"
CAPACIDAD DE REPISA113 kg250 lbs.
PESO15 kg33 lbs.
PARTES:
  • H-1205-SPRT Soportes de Plástico para Repisas de Unidades de Estantería de Alambre
  • H-5481 Repisas de Alambre de Acero Inoxidable Adicionales - 36 x 18"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:20:36 PM; USWEB12