Escritorio en L de Oficina - Colección Clásica, 72 x 84", Caoba

Escritorios básicos. Amplio espacio para trabajar.
  • Brinda mayor espacio de trabajo. Se ajusta para configuraciones a la izquierda o derecha.
  • Cubierta laminada de 1" de grosor resiste rayones, manchas y derrames. Altura de 30".
  • Cajones con llave. Patas de nivelación evitan que se tambaleen.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos. Pedestales van completamente ensamblados.
  • Incluye 3 cajones para archivar y 2 cajones para almacenamiento.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6854 Escritorio en L 72 x 84" 398 $26,950 $26,004  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $31,262.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales:
    • Reales: 70 7/8 x 82 3/4 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
    • Cubierta: 70 7/8 x 35 7/16" (Ancho x Profundidad)
    • Resto: 47 5/16 x 23 3/4" (Ancho x Profundidad)
  • Cajones (Interiores): 12 1/8 x 19" (Ancho x Profundidad)
  • Orificio con Ojal (Diámetro): 2 3/8"
  • Espacio para Rodillas en Porción de Escritorio (Profundidad): 7 7/8"
GROSOR:
  • Paneles de los Extremos: 1"
  • Panel de Privacidad: 3/4"
  • Pedestales: 11/16 - 1"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
CARACTERÍSTICAS:
  • Tres ojales para organización de cables.
  • Los cajones tienen laterales con rodamientos en toda su extensión.
  • Los cajones para archivos tienen capacidad para archivos de tamaño carta u oficio.
  • Los cajones tienen diferentes llaves.
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto.
CAPACIDAD:
  • Cajón para Almacenamiento: 15 lbs distribuidas uniformemente
  • Cajón para Archivar: 35 lbs distribuidas uniformemente
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO183 x 213 cm72 x 84"
PESO181 kg398 lbs.
PARTES:
  • H-5684 Llave Maestra para Pedestales de Escritorio
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
  • H-6854-LOCK Ensamble de Cerradura para Archiveros Laminados
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:54:19 AM; USWEB29