Credenza - Colección Clásica

Muebles coordinados para sus documentos importantes y materiales de referencia.
  • Cubierta laminada duradera resiste rayones.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • Superficie de trabajo adicional para mantener documentos a la mano.
  • Incluye 4 cajones para archivar para almacenamiento adicional.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-6857 Credenza 722430" 282 $18,700 $18,150  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $21,692.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 70 7/8 x 23 3/4 x 29 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajones (Profundidad Interior): 19"
GROSOR:
  • Paneles Superior y de los Extremos: 1"
  • Panel de Privacidad: 3/4"
  • Pedestales: 11/16 - 1"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
CARACTERÍSTICAS:
  • (2) Los pedestales incluyen cuatro cajones para archivos.
  • Dos ojales para organización de cables.
  • Los cajones tienen laterales con rodamientos en toda su extensión.
  • Los cajones para archivos tienen capacidad para archivos de tamaño carta u oficio.
  • Los cajones tienen diferentes llaves.
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto.
CAPACIDAD:
  • Cajones: 35 lbs distribuidas en forma pareja
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO183 x 61 x 76 cm72 x 24 x 30"
PESO128 kg282 lbs.
PARTES:
  • H-5684 Llave Maestra para Pedestales de Escritorio
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
  • H-6854-LOCK Ensamble de Cerradura para Archiveros Laminados
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:54:40 AM; USWEB29