Gabinete para Almacenamiento - Colección Clásica, 2 Repisas, Caoba

Muebles coordinados para sus documentos importantes y materiales de referencia.
  • Cubierta laminada duradera resiste rayones.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • Puertas con chapa para almacenar objetos valiosos.
  • Repisa ajustable.
  • Incluye 2 llaves.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6859MAH 2 Repisas 362230" 117 $8,536 $8,250  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,901.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 35 1/2 x 22 1/8 x 29 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Interiores: 33 1/4 x 20 1/8 x 24 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Cubierta/Laterales: 1"
  • Puertas/Repisas/Parte Posterior: 3/4"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
CARACTERÍSTICAS:
  • La repisa del medio se regula en incrementos de 1 1/4".
  • Patas niveladoras ajustables.
  • Llaves Diferentes
CAPACIDAD:
  • Cubierta/Repisa: 150 lbs
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 56 x 76 cm36 x 22 x 30"
PESO53 kg117 lbs.
PARTES:
  • H-5684 Llave Maestra para Pedestales de Escritorio
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:54:06 AM; USWEB29