Silla Grande y Alta de Malla - Azul

Asiento de gran tamaño y amplias proporciones.
  • Tela de malla ventilada sobre asiento de espuma contorneada de 5 1/2" de grosor.
  • Base de acero de uso pesado. Capacidad de 450 lbs.
  • Descansabrazos acojinados y ajustables.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x ALTO
ALTO
AJUSTABLE
ALTO AJUSTABLE PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-6861BLU Malla 22 x 20" 450 20-24" 60 $9,218 $8,800  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,692.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Asiento (Reales): 21 x 19 1/2"
  • Totales: 28 1/4 x 23 1/2 x 41 - 45" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 19 1/2 x 23" (Ancho x Alto)
  • Altura del Descansabrazos:
    • Ajuste Más Bajo: 24.7"
    • Ajuste Más Alto: 32"
  • Base (Diámetro): 29" 
  • Ruedas: 1 1/2 x 2 1/8" (Ancho x Diámetro)
MATERIAL:
  • Descansabrazos: Polipropileno con acojinado de poliuretano
  • Malla: 100% Poliéster de Uso Pesado
  • Base: Acero pulvirrevestido
  • Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Traba de Inclinación
    • Inclinación estándar
    • Tensión de inclinación
    • Altura del descansabrazos
  • Elevación con gas clase 4
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
ACCESORIOS:
  • Para que el Asiento sea Fijo:
    • Deslizadores de Nylon de 2" Opcionales (Set de 5): H-5052-GLIDE
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD56 x 51 cm22 x 20"
CAPACIDAD204 kg450 lbs.
ALTO AJUSTABLE51-61 cm20-24"
PESO27 kg60 lbs.
PARTES:
  • H-3643-CAST Ruedas para Silla Grande y Alta de Oficina
  • H-3643-GSLFT Pistón de Gas para Sillas Grandes y Altas de Oficina
  • H-5052-GLIDE Tapas para Patas de Sillas Grandes y Altas de Trabajo y Sillas de Oficina
  • H-9529 Base Estrella para Sillas de Oficina Grandes y Altas
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:30 AM; USWEB29