Ruedas para Mesas de Trabajo Industriales de 36" y 48" - Set de 6

Añada movilidad a sus mesas y estaciones de trabajo.
  • Incluye 6 ruedas giratorias con seguro, 6 patas soldadas de uso pesado y 3 travesaños.
  • Agrega 6" a la altura de la mesa de trabajo.
  • Mesas de 96" requieren 6 ruedas.

Utilice con Mesas de Trabajo y Estaciones de Trabajo:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN APTO PARA
LARGO DE MESA
APTO PARA
ANCHO DE MESA
TAMAÑO
DIÁM. x ANCHO
CAP./SET
(LBS.)
PRECIO POR
SET
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-6887 6 Ruedas 96" 36, 48" 5 x 1/4" 450 $3,718  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,312.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
DIMENSIONES:
  • Altura de Instalación: 6 1/2" 
  • Vástago: 15/16 x 3/8" (Largo x Diámetro)
  • Tuerca: UNC de 3/8"-16
  • Placa: 2 1/2 x 2 1/2" (Ancho x Largo)
  • Tamaño de la Rosca: 14
  • Barra (Ancho): 31.9"
GROSOR:
  • Placa: 0.118"
MATERIAL:
  • Rueda y Centro: Polipropileno
  • Armazón: Acero cubierto en zinc (Resistente al óxido y la corrosión)
COMPATIBILIDAD:
  • Se ajustan a patas acampanadas o de altura ajustable.
  • No compatible con Extensores de Altura para Patas H-8502 y H-8503.
  • No compatible con Estaciones de Empaque.
CARACTERÍSTICAS:
  • Tipo de Vástago: Roscado
  • Tipo Balero Giratorio: Balín sencillo
  • Dureza de la Rueda: 90 A
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTA PARA EL LARGO DE LA MESAHasta 244 cmHasta 96"
PARA ANCHO DE MESA91, 122 cm36, 48"
TAMAÑO DIÁM. x ANCHO13 x 3 cm5 x 1 1/4"
CAP./SET204 kg450 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/18/2026 12:25:02 PM; USWEB7