Banda Transportadora de Rodillos por Gravedad - Uso Pesado, 36" x 10'

Auxiliar de almacén. Deslice sus productos por la banda transportadora manual por gravedad.
  • Recomendadas para exhibir productos en líneas de envío o en áreas de ensamble.
  • Rodillos de giro libre mejoran la velocidad de empaque.
  • 3" de distancia entre los centros de los rodillos.
  • Marco de acero calibre 10.
  • Una con pernos los marcos de acero para alargar el recorrido.
  • Use con Soportes en H, se venden por separado.

    Rodillo por Gravedad
Rodillos de 1.9" de Diámetro
* Capacidad basada en una carga real distribuida de forma equitativa
MODELO
NO.
ANCHO LARGO DE
SECCIÓN
CAP. DE
MARCO* (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
TOTAL ENTRE MARCOS 1 2+
H-6903 36" 33" 10' 1,180 316 $18,876 $17,974  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $21,896.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Armazón: 3 1/2" Alto x 1 1/2" Borde
  • Ejes: 7/16", Eje hexagonal con resortes
  • Espacio Entre Rodillos: 1.1"
MATERIAL:
  • Marco: Acero pulvirrevestido
  • Rodillos: Acero galvanizado
CARACTERÍSTICAS:
  • (40) Rodillos
  • Baleros: Con sello de laberinto y engrasados
CAPACIDAD:
  • Marco: 118 lbs por pie
USO:
  • Para estabilidad, los 3 rodillos siempre deben estar debajo del producto.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARTES:
  • H-6905 Rodillos de Repuesto para Bandas Transportadoras de Rodillos por Gravedad de Uso Pesado - 33"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
10/01/2020 10:02:09 AM; USWEB5 -0-0/0.0-1