3M DBI-SALA® ExoFit X200 Arnés de Seguridad - 2XL

Se coloca rápida y fácilmente. Diseño de una pieza, no se enreda.
  • Comodidad premium. Relleno acojinado en los hombros y las piernas no se resbala y absorbe los impactos.
  • Forro transpirable repele la humedad para mantener a los trabajadores secos y cómodos.
  • Hebillas estilo cinturón fáciles de abrochar son rápidas, eficientes y completamente seguras.
  • Conecte rápidamente a un anillo de arnés de seguridad con Líneas de Vida Retráctiles o Amortiguadores de Impactos, se venden por separado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Talla:
    MODELO
    NO.
    DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
    DE PESO
    PRECIO UNITARIO (MXN) TALLA EN EXISTENCIA
    SE ENVÍA HOY
    1 3 5+
    H-6928-2X ExoFit X200 420 lbs. $11,506 $11,374 $11,264  AGREGAR
    Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,346.96.

    La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

    Cumple con ANSI Z359.1
    NÚMERO DE MODELO: 
    • 3M: 1402024
    MATERIAL:
    • Tejido 100% poliéster
    CARACTERÍSTICAS: 
    • Equipado con tecnología de rastreo iSafe RFID. 
    CAPACIDAD:
    • La capacidad de peso que aparece en la tabla es la capacidad probada por el fabricante.
    • Cumple con requisitos de ANSI 310 lbs, aparece en la etiqueta.
    ESTILO:
    • 5 Puntos de Ajuste
    • Anillos en D: Parte Posterior
    USO:
    • Quitar de servicio inmediatamente después de una caída.
    • Solo para uso industrial y ocupacional.
    ESPECIFICACIONES:
    • Cumple con la Norma OSHA 1926.502
    ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
    CAPACIDAD DE PESO191 kg420 lbs.
    TAMAÑO2XL (154-181 kg)2XL (340-400 lbs.)
    Agregar a la Lista de Compras
    GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
    05/10/2026 02:40:10 AM; USWEB33