Silla de Vinil de Alta Calidad para Trabajo con Descansabrazos Ajustables - Azul

Asiento grande con espuma de 3" de grosor para comodidad durante todo el día.
  • Vinil antimicrobiano mantiene laboratorios y hospitales libres de gérmenes.
  • Duradera y fácil de limpiar.
  • Altura de asiento, respaldo y reposapiés cromado ajustables.
  • Incluye cinco tapas para patas de 2".
  • Ruedas opcionales brindan movilidad. Se venden por separado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6991BLU Alta Calidad c/Descansabrazos 20 x 18" 300 24-34" 43 $12,650 $12,386  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $14,674.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ancho General con Descansabrazos: 24 - 27 1/2"
  • Respaldo:
    • 18 x 20 x 2 - 4" (Ancho x Alto x Grosor)
    • Rango de Ajuste Vertical: 3 3/8"
    • Rango de Ajuste Horizontal: 2 3/4"
  • Altura del Descansabrazos:
    • Altura Más Baja del Asiento: 32 - 34 1/2"
    • Altura Más Alta del Asiento: 41 5/8 - 44 1/4" 
  • Reposapiés:
    • Diámetro: 18" 
    • Se ajusta desde aproximadamente 3" hasta 12" por encima de la base.
  • Diámetro de la Base: 27"
MATERIAL:
  • Descansabrazos: Acojinados con Poliuretano
  • Reposapiés: Cromado
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: Usar Fórmula 409® y agua.
  • No usar productos de limpieza con alcohol.
ESPECIFICACIONES:
  • La tapicería cumple con los estándares ASTM-21 y AATTCC TM 147.
  • Cumple con la certificación Greenguard Gold.
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 46 cm20 x 18"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTO AJUSTABLE61-86 cm24-34"
PESO20 kg43 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
PARTES:
  • H-3732-GLC Cilindro con Elevación de Gas para Silla de Trabajo
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:05:29 AM; USWEB29