Rack de Alambre para Vinos - 36 x 14 x 72"

Almacene y exhiba botellas de vino en tiendas de menudeo, restaurantes y cocinas comerciales.
  • Repisas acunadas mantienen las botellas seguras y organizadas.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 1".
  • El alambre abierto maximiza la circulación del aire y reduce la acumulación de mugre y polvo.
  • Certificado por NSF.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP. DE
REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7023 361472" 8 100 52 $6,908 $6,600  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,013.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
CAPACIDAD:  
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Botellas por Repisa: 9
GROSOR:
  • Repisa: 1 1/4"
MATERIAL:
  • Acero carbonado cromado.
  • Resistente al óxido, no es anticorrosivo.
TEMPERATURA:
  • -29° a 49° C (-20° a 120° F)
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Portaetiquetas Inclinados o Estándar para Estantería de Alambre.
  • Compatible con S-23387 Portaetiquetas Verticales para Estantería de Alambre.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 36 x 183 cm36 x 14 x 72"
CAPACIDAD DE REPISA45 kg100 lbs.
PESO24 kg52 lbs.
PARTES:
  • H-1205-CAPS Tapas para Postes de Estantería de Alambre
  • H-1205-FEET Patas de Repuesto para Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205-SPRT Soportes de Plástico para Repisas de Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205WH-C Ruedas de Poliuretano para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4, Cromadas
  • H-7025 Repisas Adicionales para Rack de Alambre para Vinos - 36 x 14"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:12:00 PM; USWEB12