Repisas Adicionales para Rack de Alambre para Vinos - 48 x 14"

Agregue repisas adicionales a Rack de Alambre para Vinos.
  • Repisas acunadas mantienen las botellas seguras y organizadas.
  • Certificadas por NSF.
  • Incluyen soportes de plástico ajustables a presión.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF.
CAP. DE
REPISA
(LBS.)
CANT./
CAJA
PESO
(LBS.)
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7026 48 x 14" 100 2 15 $1,760 $1,672  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,041.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

CAPACIDAD:  
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Botellas por Repisa: 13
GROSOR:
  • Repisa: 1 1/4"
MATERIAL:
  • Acero carbonado cromado.
  • Resistente al óxido, no es anticorrosivo.
TEMPERATURA:
  • -29° a 49° C (-20° a 120° F)
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Portaetiquetas Inclinados o Estándar para Estantería de Alambre.
  • Compatible con S-23387 Portaetiquetas Verticales para Estantería de Alambre.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD122 x 36 cm48 x 14"
CAPACIDAD DE REPISA45 kg100 lbs.
PESO7 kg15 lbs.
PARTES:
  • H-1205-SPRT Soportes de Plástico para Repisas de Unidades de Estantería de Alambre
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:11:53 PM; USWEB12