Estación para Trabajar de Pie o Sentado - Grande

Contribuya a aliviar el dolor de espalda o incremente la productividad de sus empleados. Apta para personas de cualquier altura.
  • Cambie fácilmente de sentado a parado con la palanca lateral y el sistema de elevación con gas.
  • Se colocan sobre el escritorio. Altura ajustable de 6-20".
  • Base de escritorio sube y baja verticalmente.
  • Laminado resistente a rayones de 5/8" de grosor.
  • Instale fácilmente Soportes para Monitor en las estaciones.

    Estación para Trabajar de Pie o Sentado - Grande
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN USO
RECOMENDADO
DIMENSIONES
ANCHO x PROF.
CAP.
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-7030 Grande Monitores Dobles 47 x 31" 45 55 $11,550 $11,132  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,398.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 46 7/8 x 30 3/4" (Ancho x Profundidad)
  • Base: 31 3/16 x 22 1/4" (Ancho x Profundidad)
  • Superficie Utilizable: 45 7/8 x 21 3/4" (Ancho x Profundidad)
  • Bandeja para Teclado: 23 1/4 x 9 7/8 (Ancho x Diámetro)
  • Soporte para Tableta/Teléfono: 12 3/4 x 5/8 x 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Altura Ajustable:
    • Superior (Real): 5 3/4 - 19 7/8"
    • Bandeja para Teclado: 5/8 - 14 1/2"
MATERIAL:
  • Mesa y Bandeja para Teclado: Madera MDF
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD119 x 79 cm47 x 31"
CAPACIDAD20 kg45 lbs.
PESO25 kg55 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:12:32 AM; USWEB29