Banco Antifatiga de Tela - Negro

La compañía perfecta para un escritorio con altura regulable.
  • Trabaje cómodamente, ya sea sentado o parado.
  • Asiento de espuma de 1½" con tapizado de tela.
  • Se inclina, gira y mueve para aliviar los puntos de presión. Base antideslizante.

    Mesas Móviles para Cafetería

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-7055BL Tela 14 x 12" 275 23 - 32" 20 $5,500 $5,236  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,380.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Asiento con Asa: 14 1/2 x 13 1/4"
  • Base: 22 1/4 x 15"
MATERIAL:
  • Base: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Elevación con gas, regresa autormáticamente.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD36 x 30 cm14 x 12"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE58 - 81 cm23 - 32"
PESO9 kg20 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:05:59 AM; USWEB29