HON® Ignition Silla de Malla - Azul

Personalice su comodidad con esta popular marca norteamericana.
  • Asiento duradero de espuma moldeada y tela resistente a las manchas.
  • Descansabrazos acojinados con botón para ajustar la altura.
  • El asiento deslizable se ajusta a todas las alturas. Asiento de 3 1/2" de grosor y respaldo amplio.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-7057BLU Ignition 2.0 Ejecutiva 20 x 18" 300 18-23" 48 $14,718 $14,432  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,072.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 24 1/2 - 27 1/2 x 21 1/2 - 23 1/2 x 39 1/4 - 43 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 19 x 23 1/2" (Ancho x Alto)
  • Altura del Descansabrazos:
    • Posición Más Baja: 24"
    • Posición Más Alta: 31 1/2"
  • Base (Diámetro): 27"
  • Ruedas: 2 3/8 x 1 7/8"
MATERIAL:
  • Respaldo: malla elástica ilira®
  • Asiento: 100% Poliéster
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Inclinación Synchro
    • Tensión de inclinación
    • Ancho del asiento (deslizador del asiento)
    • Altura/ancho del descansabrazos
  • El mecanismo viene preensamblado al asiento para un ensamble más rápido que en las sillas de oficina.
  • Elevación con gas clase 4
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 46 cm20 x 18"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTO AJUSTABLE46-58 cm18-23"
PESO22 kg48 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:43 AM; USWEB29