Silla Alta de Tela

Sillas cómodas para mostradores altos, mesas para cafetería de 42" de alto y stands en exposiciones comerciales. Reposapiés fijo.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO DEL
ASIENTO
CANT./
CAJA
PESO
(LBS.)
PRECIO POR SILLA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 8+
H-7060 Tela 20 x 20" 250 31" 1 29 $4,532 $4,268  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,257.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Asiento (Reales): 20 x 19 1/2" (Ancho x Profundidad)
  • Totales: 21 x 23 1/2 x 44 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 19 x 13" (Ancho x Alto)
  • Patas (Diámetro): 1"
MATERIAL:
  • Tela: 100% Poliéster
CARACTERÍSTICAS:
  • Incluye patas de nivelación.
USO:
  • No son estibables
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 51 cm20 x 20"
CAPACIDAD113 kg250 lbs.
ALTURA DE ASIENTO79 cm31"
PESO13 kg29 lbs.
PARTES:
  • H-3733-FEET Tapas de Nivelación para Sillas Estibables
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:10:17 AM; USWEB29