Estación de Trabajo Móvil para Menudeo

Doble, coloque precios y etiquetas con este carrito de uso pesado.
  • Dos tablas abatibles de 14" le proporcionan el doble de espacio para trabajar.
  • Armazón ajustable de acero con cubierta laminada duradera.
  • Cajón con llave y repisa inferior resistente.
  • Las patas se ajustan en incrementos de 1" con pasadores de liberación rápida.
  • Ruedas giratorias de poliuretano de 4": 2 con seguro.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7133 Estación de Trabajo Móvil para Menudeo 26-54 x 20 x 35-42" 200 lbs. 94 $17,050 $16,500  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $19,778.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
CAPACIDAD: 
  • Panel Plegable: 50 lbs.
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Giratorias de 4": H-7134
  • Giratorias con Freno de 4": H-7135
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO x ANCHO x ALTO66-137 x 51 x 89-107 cm 26-54 x 20 x 35-42"
CAPACIDAD91 kg200 lbs.
PESO43 kg94 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/11/2026 04:19:38 PM; USWEB33