Caja de Herramientas con Ruedas

Lleve sus herramientas al lugar del trabajo. Para técnicos, comerciantes y contratistas.
  • 4 cajas de herramientas en una. Acóplelas para mayor conveniencia o úselas de forma separada para trabajos más sencillos.
  • Caja de herramientas superior portátil.
  • Cajones intermedios para herramientas manuales.
  • Gaveta inferior abatible profunda para herramientas eléctricas.
  • Asa se extiende a 39".
  • Llantas todo terreno de PVC de 5".

    Incluye:
    • Caja de Herramientas con Bandeja
    • (2) Cajones Bajos
    • (1) Cajón Profundo
    • (1) Gaveta Abatible
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x
PROF. x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7161 20 x 12 x 35" 100 lbs. 45 $4,620 $4,356 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,359.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Real:
    • Total (Mango Retraído): 20 1/8 x 12 x 34 7/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Altura (Mango Totalmente Extendido): 39 1/4" 
  • Caja de Herramientas Superior: 19 3/8 x 9 1/4 x 8 7/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Unidad de Cajones Bajos (Ancho x Profundidad x Alto):
    • Total: 19 3/4 x 9 5/8 x 7" 
    • Interiores: 15 1/4 x 8 1/2 x 2 1/2" 
  • Unidad de Cajón Profundo (Ancho x Profundidad x Alto):
    • Total: 19 3/4 x 9 5/8 x 7" 
    • Interiores: 15 1/4 x 8 1/2 x 5 3/8" 
  • Unidad de Gaveta Abatible (Ancho x Profundidad x Alto):
    • Total (Mango hacia Abajo): 20 1/8 x 12 x 25 5/8" 
    • Interiores: 15 7/8 x 7 1/2 x 10 1/2" 
  • Ruedas: 5 x 1 1/4"
MATERIAL:
  • Armazón: acero calibre 14 y polipropileno
  • Cajones: acero calibre 14
CARACTERÍSTICAS:
  • Los cajones tienen deslizadores con cojinetes.
CAPACIDAD:
  • 50 lbs cada cajón.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA51 x 30 x 89 cm20 x 12 x 35"
CAPACIDAD DE CARGA45 kg100 lbs.
PESO20 kg45 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
12/03/2020 04:17:44 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1