Uline Pistola de Silicón con Motor - 58", 500 Watts

Potencia y velocidad para el trabajo repetitivo en líneas de producción de alto volumen.
  • Barras gruesas extralargas de 5/8 x 15". Producen un flujo continuo de silicón.
  • Cuenta con base integrada y gatillo con agarre de caucho.
  • Calienta hasta 204°C en 10 minutos.
  • Incluye maletín de uso pesado.
  • Use con Barras de Silicón Industriales de 5/8".
    Oferta Especial
    ORDENE 3 cajas de Barras de Silicón S-22333 y pague solo $7,656 por la pistola de silicón H-7182.
MODELO
NO.
UTILIZA
BARRAS
DESCRIPCIÓN WATTS RANGO DE
TEMPERATURA
PRODUCCIÓN
LBS./HORA
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
H-7182 5/8" Alto Rendimiento con Motor 500 204°C 8.4 $10,120 $9,790 $9,570  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,739.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales : 12 x 3 1/2 x 10" (Largo x Ancho x Alto)
TEMPERATURA:
  • Viene preconfigurada a 204° C ( 400° F).
COMPATIBILIDAD:
  • Recomendado: Pistola de Silicón S-22333 de 15"
  • Funciona con: S-17896 Barra de Silicón de10" 
CARACTERÍSTICAS:
  • Interruptor ENCENDIDO/APAGADO.
PESO:
  • 3.5 lbs.
INCLUYE:
  • Boquilla extra
USO:
  • El motor retrae el silicón 3 segundos después de soltar el gatillo para evitar derrames.
  • No deje la pistola acostada (use la base).
ESPECIFICACIONES:
  • 120 Voltios
  • Listado por UL
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
UTILIZA BARRAS16 mm5/8"
RANGO DE TEMPERATURA204 °C400 °F
SALIDA EN LBS./HORA3.8 kg/h.8.4 lbs./h.
ACCESORIOS:
  • S-17896 Barras de Silicón Industriales - 5/8 x 10", Ámbar
  • S-22333 Barras de Silicón Industriales - 5/8 x 15", Ámbar
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:39:25 PM; USWEB12