Fromm P329 Herramienta Combinada para Unión sin Sello - 3⁄4"

PARA FLEJE DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER

Automática. Resistente y bien balanceada para fácil manejo.
  • 2 potentes motores de 18V – 1 para tensionar, 1 para sellar y cortar.
  • Batería de iones de litio Hasta 600 sellos por carga. Dura hasta 3,000 cargas.
  • Asegure rollos, tubos y paquetes de forma irregular.
  • Perillas para ajustar fácilmente la tensión y tiempo de fusión.
  • Incluye herramienta, 1 batería y cargador. Batería de Repuesto disponible.
  • Ver video.
MODELO
NO.
DESC. TIPO SE ADAPTA
A ANCHOS
DE FLEJE
PARA
GROSOR
DE FLEJE
CAPACIDAD
DE TENSIÓN
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-7184 P329 Automática 3/4" .025 - .041 900 lbs. 9.8 $104,522 $103,378  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $121,245.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 13.8 x 5.3 x 5.6" (Largo x Ancho x Alto)
CARACTERÍSTICAS:
  • Fuerza de Unión: 75% de la resistencia a la tensión del fleje
ENVÍO:
  • No puede enviarse por aire.
  • No puede enviarse a las Islas Vírgenes Estadounidenses.
NÚMERO DE MODELO:
  • Fromm: 43.2532
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARA ANCHOS DE FLEJES19 mm3/4"
PARA GROSOR DE FLEJES635 - 1,041 Micras.025 - .041"
CAPACIDAD TENSORA408 kg900 lbs.
PESO4 kg9.8 lbs.
PARTES:
  • H-1728-SLVR Palanca Derecha del Balancín para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-2614-2194 Parte de Inserción para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm - 1 7/64"
  • H-2614-BATT Fromm Batería para Herramienta Combinada
  • H-2614-CHARG Cargador de Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-2615-1121 Anillo de Seguridad 5 para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-2615-3221 Palanca Izquierda del Balancín para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-2615-RNG Anillo de Seguridad 6 para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-5908-37 Pin Paralelo 3 de M6 x 32 para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-5908-42 Resorte de Presión para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm - 0.32 x 2.82 x 20.5 mm
  • H-5908-43 Resorte de Presión para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm - 0.8 x 4.8 x 20/18.5mm
  • H-5908-8158 Cubierta para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-5908-SCREW Tornillo Avellanado para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-5909-0229 Tablero de Circuitos para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm P329
  • H-5909-1911 Tornillo de Cabeza Plana M4 x 8 para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-5909-1972 Tornillo M4 x 80 para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-5909-3203 Rueda de Tensión para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm P329
  • H-6029 Tornillo M4 x 7.8 para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-6030 Tornillo M4 x 16 para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-6031 Tornillo M4 x 50 para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-6032 Tornillo de Cabeza Plana M4 x 40 para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-6034 Rondana de Seguridad para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm - 11/64"
  • H-6035 Tornillo para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm - 3 x 20 mm
  • H-6040 Motor Eléctrico para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-6041 Caja del Motor Izquierda para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-6042 Caja del Motor Derecha para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-6043 Interruptor de Contacto para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-6047 Pinza de Soldadura para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-6048 Agarradera Frontal para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm P329
  • H-6049 Agarradera Intermedia para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm P329
  • H-6050 Agarradera Posterior para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm P329
  • H-6051 Tapa para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
  • H-6684 Balero Deslizable para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm - 8 x 10 x 12 mm
  • H-6685 Palanca del Asa para Herramientas Combinadas para Unión sin Sello Fromm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/18/2026 12:07:21 PM; USWEB31