Indicador de Nivel con Llave para Tambos

Indica cuánto aceite, solvente o sustancia química queda en su tambo.
  • Úselo con tambos horizontales de acero o plástico.
  • Tubo de cristal con marco de aluminio fundido.
  • Medidas en galones y litros.
  • Llave de latón autocerrable vacía tambos de 55 galones en tan solo 2 minutos.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN APTO P/TAM.
DE ABERTURA
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7195 Indicador de Nivel con Llave 3/4" $3,080 $2,860  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,572.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENSAMBLE:
  • Antes de Ensamblar:
    • Aplique la Cinta de PTFE a la rosca para garantizar una conexión hermética.
CALIBRE:
  • Dimensiones:
    • Totales: 22 1/8 x 2 1/2" (Largo x Ancho)
    • Largo del Conector: 4 1/2"
    • Área de Visualización de Vidrio: 19 1/2"
  • Material:
    • Sellos TFE
    • Válvula de acero en contacto con el agua
  • Temperatura:
    • -9° - 110°C (15° - 230°F)
  • Compatibilidad:
  • Características:
    • Marcadores laterales ajustables de acero para su calibración.
    • El tubo de vidrio puede tener un poco de agua residual, ya que cada unidad se prueba de manera individual para comprobar su calidad.
  • Uso:
    • El tambo debe estar ventilado y en posición horizontal para mayor precisión.
    • La llave para tuerca del 2° tambo debe estar abierta para ventilar.
    • Graduaciones:
      • Galones: Marcas en incrementos de 1 galón
      • Litros: Marcas en incrementos de 5 litro
LLAVE:
  • Compatibilidad:
    • Compatibilidad Química: GUÍA
      • No usar con líquidos corrosivos, ácidos o altamente alcalinos ni con solventes clorados.
    • Compatible con rosca de tubería cónica nacional (NPT) 3/4" o rosca trapezoidal.
    • Para usar con todos los Tambos de Acero Uline.
    • Se adapta a los siguientes Tambos de Plástico:
    • Despacha líquidos más pesados que SAE30.
  • Características:
    • Asa de acero
    • Con portacandado.
    • El gancho para cubeta en la parte inferior soporta 100 lbs.
    • Incluye apagallamas.
    • Vástago ajustable para rotar la llave en posición una vez instalada en el medidor.
    • El latón es resistente a los químicos.
  • Especificaciones:
    • No cumple con normas FDA.
    • Sin clasificación FM.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTA P/TAM. DE ABERTURA19 mm3/4"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 09:25:53 AM; USWEB27