Despachador de Etiquetas de Acetato Transparente para Correo Postal - Automático

Despache rápidamente etiquetas transparentes para sellar cajas de regalo, sobres o etiquetar correo.
  • Veloz. Avanza, pela y libera las etiquetas.
  • Sensor fotoeléctrico ajustable.
  • Para Etiquetas para Correo Postal de 1/4 a 2¼" de ancho.
  • 100/240 voltios. Cable de 6'.
MODELO
NO.
DIMS. TOTALES
LARGO x ANCHO x ALTO
MÁXIMO DE ETIQUETA DIÁM. MÁX.
DEL ROLLO
DIÁM. DEL
NÚCLEO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
ANCHO LARGO 1 2+
H-7206 7 x 6 1/8 x 10 11/16" 1/4 - 2 1/4" 1/2 - 4" 9" 1-3" 3 $17,556 $17,292  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $20,364.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Metal
CARACTERÍSTICAS:
  • Sensor de Fotos:
    • A medida que se quita una etiqueta, la siguiente avanza.
    • Cuando el sensor de fotos reconoce la siguiente etiqueta, deja de avanzar.
    • Detecta etiquetas adhesivas hechas de papel, vinil, acetato, poliéster, espuma y aluminio.
ESPECIFICACIONES:
  • Requisitos Eléctricos: 50/60 Hz
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. TOTALES LARGO x ANCHO x ALTO18 x 16 x 27 cm7 x 6 1/8 x 10 11/16"
ANCHO MÁX. DE LA ETIQUETA20 - 57 mm1/4 - 2 1/4"
LARGO MÁX. DE LA ETIQUETA13 - 102 mm1/2 - 4"
DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROLLO23 cm9"
DIÁMETRO DE NÚCLEO25 - 76 mm1 - 3"
PESO1.4 kg.3 lbs.
PARTES:
  • H-2590-PC Cable para Despachador Automático de Uso Pesado para Cinta Adhesiva
  • H-7206-21 Carrete para Despachador de Etiquetas de Acetato Transparente para Correo Postal Automático - 3"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 11:14:33 AM; USWEB31