Tapete Térmico para Entradas - 3 x 10'

Evite las entradas cubiertas de hielo durante los peores inviernos.
  • Recomendados para usarse en tiendas de menudeo, oficinas y restaurantes.
  • Derriten hasta 2" de nieve por hora.
  • Exterior de uso pesado sellado y con aislante.
  • Cable recubierto se conecta a cualquier enchufe de 120 voltios.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR CABLE PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-7218 Térmicos 3 x 10' 1/2" 6' $40,480 $39,842 $39,204  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $46,956.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ojales (Diámetro Interior): 3/8"
MATERIAL:
  • Termoplástico Combinado a la Medida
TEMPERATURA:
  • Máxima: 54 °C (130 °F)
  • Generará hasta 4 °C (40 °F) por encima de la temperatura actual.
CARACTERÍSTICAS:
  • Tiempo de Calentamiento: 10 minutos
  • Cuando esté encendido, la nieve y el hielo no se acumularán.
USO:
  • No utilice un cordón de extensión
  • No cubrir, plegar, doblar o usar si presenta cortes o daños.
  • No se puede usar como tapete de exteriores. 
ESPECIFICACIONES:
  • Clasificación TÜV
  • 960 W
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 25 cm3 x 10'
GROSOR13 mm1/2"
CABLE183 cm6'
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:17:39 PM; USWEB12