Silla Estibable para Cafetería

Mesas y sillas resistentes y vistosas para cafeterías, bistros y patios de oficinas en exteriores.
  • Malla de acero evita que el agua se estanque y facilita la limpieza.
  • Sillas extraordinariamente cómodas, extraanchas y espaciosas.
  • Acabado pulvirrevestido negro, requiere poco mantenimiento.
  • Sillas estibables para almacenar fácilmente..
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ANCHO x LARGO x ALTO
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 8+
H-7237 Silla Estibable 232535" 300 12 $2,310 c/u  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,718.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES: 
  • Altura desde el Suelo al Asiento: 17"
CAPACIDAD: 
  • 300 lbs
MATERIAL:
  • Armazón: Recubrimiento con pintura electroforética para resistencia al óxido 
USO: 
  • Guarde en el interior durante períodos prolongados de inclemencias del tiempo y meses de invierno.
  • Asegúrese de que los muebles estén completamente secos antes de guardarlos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: 
  • Para el cuidado diario, limpie con un paño seco. 
  • Limpie los derrames inmediatamente con un paño limpio y seco. 
  • Evite el uso de limpiadores duros. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO x LARGO x ALTO58 x 64 x 89 cm23 x 25 x 35"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
PESO5 kg12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:44:43 PM; USWEB12