Uline Despachador Manual de Cinta Kraft

Sella caja tras caja sin descomponerse.
  • Estructura fuerte y resistente a la corrosión con navajas de alta calidad.
  • Corta tramos de cinta de hasta 43".
  • Botella de 45 oz. para agua.
    Oferta Gratis
    GRATIS CAJA DE CINTA KRAFT ULINE DE 3" X 375' CON LA ORDEN DE DESPACHADOR DE CINTA KRAFT H-725.
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN APTA P/ANCHOS
DE CINTA
PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-725 Manual 1/2 - 4" 22 lbs. $6,908 $6,666  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,013.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 14 x 11 x 8 3/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Mango: 9 1/2"
MATERIAL:
  • Acero
COMPATIBILIDAD:
  • Diámetro Máximo del Rollo: 7 7/8"
CARACTERÍSTICAS:
  • Longitud de Cinta del Despachador: 4 - 43.3"
CAPACIDAD:
  • Botella para Agua: 45 oz
EMPAQUE:
  • Los soportes para  botellas de agua y cepillo se envían dentro del despachador.
    • Levante la Parte superior blanca para abrir el despachador.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTA P/ANCHOS DE CINTA38 - 102 mm1 1/2 - 4"
PESO DE ENVÍO10 kg22 lbs.
PARTES:
Compradas con Frecuencia:
  • H-725B Cepillo Compatible con Despachadores de Cinta Kraft H-725, H-1036 y H-2243
  • H-725-LB Navaja Inferior para Despachadores de Cinta Kraft Uline
  • H-725-UB Navaja Superior para Despachadores de Cinta Kraft Uline
Partes Adicionales:
  • H-1036-RLLR Rodillo para Despachadores de Cinta Kraft Uline
  • H-725-8 Peso #8 para Despachador Manual de Cinta Kraft Uline
  • H-725-9 Contratuerca para Despachador Manual de Cinta Kraft Uline
  • H-725-BHOLD Soportes de Botella para Despachadores de Cinta Kraft Uline
  • H-725-BSPRNG Resorte de Tensión para Despachadores Manuales de Cinta Kraft Uline
  • H-725-FEET Pata de Caucho para Despachadores de Cinta Kraft Uline
  • H-725-KHOLD Resorte de Tensión
  • H-725-UP Parte Superior de Placa de Cubierta para Despachador de H-725
  • H-725-WR Despachador del Depósito de Agua
  • H-725WB Botella para Agua Compatible con Despachadores de Cinta Kraft H-725, H-1036 y H-2243
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:01:28 PM; USWEB12