Tarima de Plástico Industrial - 48 x 40", Azul, 122 x 102 cm

Plástico resistente y moldeado por inyección. Reutilizable.
  • Recomendada para envíos internacionales cuando las tarimas de madera requieren tratamiento con calor o fumigación.
  • Estibe 40 tarimas en 8 pies de altura.
  • Entrada para montacargas por 4 lados.
  • Resistente a la intemperie hasta 50°C (120°F).
  • Cumplen con USDA y FDA.
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA 5 10 20+
H-7426 48 x 40"  Azul 10,000 lbs. 2,700 lbs. 22 lbs. $1,562 $1,518 $1,474  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,059.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Altura: 5.8"
  • Altura de la Abertura para Horquilla: 3.8"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
TEMPERATURA:
  • --29° a 60 °C (-20° a 160 °F)
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
ESTILO:
  • Patas con orificios.
ESPECIFICACIONES:
  • Exento de la NIMF 15 porque solo se aplica a tarimas de madera.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 102 cm48 x 40"
CAPACIDAD DE PESO EN EL PISO4,535 kg10,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN LA HORQUILLA1,225 kg2,700 lbs.
PESO DE ENVÍO10 kg22 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:41:35 PM; USWEB12