Estantería de Acero Galvanizado - 48 x 18 x 63", 122 x 46 x 160 cm

Almacenamiento resistente a la corrosión para cocinas comerciales, panaderías y laboratorios.
  • Repisas de acero galvanizado calibre 18. Bordes elevados ayudan a contener derrames.
  • Las repisas soportan hasta 800 lbs. y se ajustan en incrementos de 1". Se limpian fácilmente.
  • Certificada por NSF.
  • Ruedas giratorias de acero inoxidable de 5" con seguro, opcionales.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7486 481863" 4 800 88 $10,428 $10,164  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,096.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Postes (Construcción de Una Pieza): Diámetro de 1"
  • Repisa:
    • Grosor: 1 1/8"
    • Borde/Reborde: 1/8"
MATERIAL:
  • Repisas recubiertas con epóxico para resistir el óxido y la corrosión.
TEMPERATURA:
  • --80 ° a 60 °C (-112 ° a 140 °F)
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es:
    • La capacidad de cada repisa  sin ruedas opcionales.  
    • Con base en cargas distribuidas de manera uniforme.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
RUEDAS: (Se Venden Por Separado)
  • Dimensiones: 5 x 1 1/4"
  • Agregan 6 1/4" a la altura de la unidad.
  • Capacidad: 1,000 lbs por kit (250 lbs por rueda)
  • Certificación NSF (Fundación Nacional de Salubridad-EUA)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO122 x 46 x 160 cm48 x 18 x 63"
CAPACIDAD DE REPISA363 kg800 lbs.
PESO40 kg88 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-3814C Cubierta para Estantería Móvil - 48 x 18 x 63", Transparente, 122 x 46 x 160 cm
  • H-3814DLX Cubierta para Estantería Móvil - 48 x 18 x 63", Alta Calidad, 122 x 46 x 160 cm
  • H-3814HDBL Cubierta para Estantería Móvil - 48 x 18 x 63", Uso Pesado, Negra
  • H-3814HDBLU Cubierta para Estantería Móvil - 48 x 18 x 63", Uso Pesado, Azul, 122 x 46 x 160 cm
PARTES:
  • H-1205-CAPS Tapas para Postes de Estantería de Alambre
  • H-1205-FEET Patas de Repuesto para Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205-SPRT Soportes de Plástico para Repisas de Unidades de Estantería de Alambre
  • H-4305 Ruedas para Unidad de Estantería de Alambre de Acero Inoxidable - Set de 4
  • H-5483 Poste para Estantería de Alambre de Acero Inoxidable - 63"
  • H-7481 Repisas Adicionales de Acero Galvanizado - 48 x 18"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:34:14 AM; USWEB29