Carrito de Servicio de Acero Inoxidable - 31 x 19 x 33"

Carritos compactos se trasladan fácilmente por cafeterías y hospitales.
  • Las 2 repisas superiores tienen un borde de 1" y un lado abierto.
  • Las repisas están a 12" de distancia.
  • Los parachoques protegen las paredes, mesas y puertas.
  • Tipo 430.
  • Ruedas giratorias de caucho de 4": 2 con seguro.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAPACIDAD
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) PESO
(LBS.)
AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-7491 31 x 19 x 33" 3 500 lbs. $5,400 $5,160 42  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,264.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Las dimensiones de la gráfica incluyen el asa y las ruedas.
  • Repisa: 27 x 18" (Largo x Ancho)
GROSOR:
  • Repisas: calibre 20
  • Postes: calibre 16
CAPACIDAD:
  • Repisa: 167 lbs.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Evite los detergentes o limpiadores a base de cloro que contengan bromuros, yoduros o ácidos.
RUEDAS DE REPUESTO:
RUEDAS COMPATIBLES: No incluye tornillería.
Caucho, Rígidas de 4"H-5537R
Poliolefina de 4"H-2776
H-5535
Poliuretano de 4"H-5539
Caucho de 5"H-4652
H-5538
Poliolefina de 5"H-5536
Poliuretano de 5"H-5540
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO71 x 48 x 84 cm31 x 19 x 33"
CAPACIDAD227 kg500 lbs.
PESO19 kg42 lbs.
PARTES:
  • H-5537S Rueda de Caucho Estándar - Giratoria, 4 x 1 1/4"
  • H-5537SWB Rueda de Caucho Estándar - Giratoria con Freno, 4 x 1 1/4"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
04/05/2020 08:47:25 a. m.; USWEB8 -0-0/0.0-1