Rack de Aluminio para Carga - 36 x 20 x 12", 91 x 51 x 30 cm

Mantenga ingredientes y alimentos alejados del piso.
  • Racks completamente soldados para almacenamiento en refrigeradores y congeladores.
  • No se oxidan ni corroen en ambientes extremos.
  • Certificado por NSF.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7494 362012" 2,000 8 $2,288 $2,156  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,654.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Distancia entre Tubos: 4.67"
  • Tubo: 1 1/2 x 1 1/2"
GROSOR:
  • 0.06"
TEMPERATURA:
  • -20° a 200° F
CARACTERÍSTICAS:
  • Tapas de plástico en las patas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 51 x 30 cm36 x 20 x 12"
CAPACIDAD907 kg2,000 lbs.
PESO3.6 kg.8 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:59:20 AM; USWEB29