Rack de Aluminio para Carga - 48 x 24 x 12", 122 x 61 x 30 cm

Mantenga ingredientes y alimentos alejados del piso.
  • Racks completamente soldados para almacenamiento en refrigeradores y congeladores.
  • No se oxidan ni corroen en ambientes extremos.
  • Certificado por NSF.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-7497 482412" 2,000 12 $3,036 $2,904  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,521.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Distancia entre Tubos: 4.13"
  • Tubo: 1 1/2 x 1 1/2"
GROSOR:
  • 0.06"
TEMPERATURA:
  • -20° a 200° F
CARACTERÍSTICAS:
  • Tapas de plástico en las patas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO122 x 61 x 30 cm48 x 24 x 12"
CAPACIDAD907 kg2,000 lbs.
PESO5.4 kg.12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:59:12 AM; USWEB29