Tarima de Cubierta Sólida para Racks - 48 x 48", Capacidad de 2,700 lb, Negra

Almacene bebidas embotelladas o cajas de cerveza y refrescos en racks.
  • Cubierta sólida y lisa no rasgará bolsas o cajas de producto.
  • Sin grietas para mugre o suciedad. Fácil de limpiar.
  • Plástico duradero moldeado por inyección.
  • Entrada para montacargas y patín hidráulico por 4 lados.
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO (LBS.) PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA RACK 1 5 10+
H-7503 48 x 48" 11,000 5,000 2,700 61 lbs. $5,654 $5,544 $5,434  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,558.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Reales: 47.2 x 47.2"
  • Alto: 6 1/2"
  • Entradas para Horquillas: 3.7"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad) Reciclado
RECICLADO:
  • Reciclables
  • Contenido Reciclado: >95%
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
ESPECIFICACIONES:
  • Exento de la NIMF 15 para envíos internacionales porque solo se aplica a tarimas de madera.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 122 cm48 x 48"
CAPACIDAD DE PESO EN EL PISO4,989 kg11,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN LA HORQUILLA2,268 kg5,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN RACK1,225 kg2,700 lbs.
PESO DE ENVÍO28 kg61 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:41:25 PM; USWEB12