Báscula de Perfil Bajo para Piso - 4 x 4', 5,000 lbs x 1 lb

Pese tarimas con carga en esta báscula de acero de uso pesado. Ponga las tarimas sobre la báscula o use la rampa opcional.
1 AÑO(S) DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DIMENSIONES CAPACIDAD/
PRECISIÓN
LBS. DE
ENVÍO
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-754 4'4'4" 5,000 lbs. x 1 lb. 225 $43,560  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $50,529.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO DESDE EL FABRICANTE
ANTES DE USAR:
  • Fije la pantalla LED con el cable para instrumentos de 15' y el soporte de montaje. 
    • La pantalla, el adaptador y el cable para instrumentos se envían dentro de la caja de conexión.
DIMENSIONES:
  • Cable de Adaptador AC: 5'
TEMPERATURA:
  • Para Mantener Precisión NTEP: -10 ° - 40 °C (14 ° - 104 °F) 
MODOS DE APLICACIÓN:
  • Pesaje
  • Conteo
  • Acumulación
COMPATIBILIDAD:
  • Interfaz de Computadora: Puerto RS232
  • Es posible que funcione con otras impresoras pero no se garantiza su compatibilidad. 
CARACTERÍSTICAS:
  • Tiene protección contra sobrecarga.
  • Se nivela enroscando las agarraderas de las patas.
USO:
  • Sin ruedas. Mover con un montacargas. 
  • Coloque las horquillas en el medio de la báscula.
  • Centre el producto en la plataforma para una lectura precisa.
    • El voladizo está bien siempre y cuando no toque el suelo.
CUMPLIMIENTO:
  • Certificación NTEP. Sin valor legal para uso comercial hasta que se inspeccione.
  • Sin Aprobación de Measurement Canada.
  • Calibración:
    • Precalibrada por el fabricante.
    • Se recomienda calibrar una vez al año por la Agencia de Servicios de Pesas y Medidas local.
    • Si la utiliza para aplicación legal con fines comerciales, comuníquese con la Agencia de Servicios de Pesaje y Medición local para su calibración.
SUMINISTRO DE ENERGÍA:
  • Adaptador AC:
    • Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.6 A
    • Salida: 9V/1.2A
ACCESORIOS:
  • Montaje en Torre: H-754LEDSTND
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD/PRECISIÓN2268 kg x 454 g5,000 lbs. x 1 lb.
DIMENSIONES122 x 122 x 10 cm4' x 4' x 4"
PESO DE ENVÍO102 kg225 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4601 Impresora para Báscula de Perfil Bajo para Piso
  • H-758 Rampa Opcional para Básculas de Piso - 4 x 4', 10,000 lbs
  • H-7978 Impresora de Etiquetas para Báscula de Perfil Bajo para Piso
  • H-9547 Tope Protector para Báscula de Piso - 4'
PARTES:
  • H-754-5043 Pata para Básculas de Perfil Bajo para Piso
  • H-754-7510CB Cable para Pantalla LP7510 de Báscula de Perfil Bajo para Piso
  • H-754-LEDADA Adaptador A/C para Báscula de Perfil Bajo para Piso
  • H-754-LP7510 Kit de Indicador de Pantalla LP7510 para Báscula de Perfil Bajo para Piso Uline
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
09/21/2023 01:56:22 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000