Gabinete de Almacenamiento contra Incendios - 36 x 20 x 72", 91 x 51 x 183 cm

FIREKING®

Proteja documentos empresariales y discos de respaldo muy importantes.
  • Cuentan con la Certificación UL Clase 350 por una hora a 927°C (1,700°F).
  • Paredes de acero de uso pesado con aislante de yeso protegen el contenido contra el fuego.
  • Cerradura de alta seguridad contra ganzúas y taladros. Previene los robos.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 1/2".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAPACIDAD
DE REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-7583 Contra Incendios 362072" 5 160 892 $145,618 $142,868  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $168,916.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Repisa (Utilizables): 32 x 14 5/8" (Ancho x Profundidad)
  • Abertura de la Puerta: 32 1/2 x 68" (Ancho x Alto)
GROSOR:
  • Repisas: calibre 16
CARACTERÍSTICAS:
  • Doble manija
  • Repisas: 4 Ajustables
CAPACIDAD:
  • Total de la Unidad: 1,660 lbs
INCLUYE:
  • (2) Llaves
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 51 x 183 cm36 x 20 x 72"
CAPACIDAD DE REPISA73 kg160 lbs.
PESO405 kg892 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:08:16 PM; USWEB12